Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4017 M12X20 GAL VZ 5.6 Sechskantschrauben, galvanisch verzinkt, 5.6, M 12x20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04017_AK.JPG
I04017_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4017 M12X20 GAL VZ 5.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4017 M12X20 GAL VZ 5.6
EAN/GTIN:
     4043952439982
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 20 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: AD W7 Länge: 20.00 Normart: ISO Normnummer: 4017 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 5.6
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
AD W7
Länge:
20.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4017
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
5.6
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 m12x20, din 933, schraube m12 din 933, 501ISO4017 M12X20 GAL VZ 5.6, ISO4017 M12X20 GAL VZ 5.6
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,1505*
€ 0,2157*
1 Tag
1710
100
€ 4,95*
ab € 0,1719*
€ 0,2219*
Lager 8670
1300
100
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2225*
1 Tag
1330
100
€ 5,59*
ab € 0,1746*
€ 0,2346*
6 Tage
1900
100
€ 5,99*
ab € 0,1715*
€ 0,2365*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2225*
€ 0,26478
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2025*
€ 0,24098
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1725*
€ 0,20528
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.