Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4017 M16X35 FEUER VZ8.8 Sechskantschrauben, feuerverzinkt, 8.8, M 16x35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04017_AK.JPG
I04017_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4017 M16X35 FEUER VZ8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4017 M16X35 FEUER VZ8.8
EAN/GTIN:
     4043952452820
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 35 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 35.00 Normart: ISO Normnummer: 4017 Oberfläche: feuerverzinkt Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
35.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4017
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 12x35 feuerverzinkt, din 933, din 933 8.8, 501ISO4017 M16X35 FEUER VZ8.8, ISO4017 M16X35 FEUER VZ8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1700
50
€ 4,30*
ab € 0,2352*
€ 0,3392*
Lager 8670
1700
50
€ 4,90*
ab € 0,26*
€ 0,35*
1 Tag
1680
50
€ 5,59*
ab € 0,2614*
€ 0,3514*
6 Tage
2400
50
€ 5,99*
ab € 0,2567*
€ 0,3543*
7 Tage
2400
50
€ 7,99*
ab € 0,2728*
€ 0,3728*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 17,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.