Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4017 M16X60 GAL VZ 5.6 Sechskantschrauben, galvanisch verzinkt, 5.6, M 16x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04017_AK.JPG
I04017_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4017 M16X60 GAL VZ 5.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4017 M16X60 GAL VZ 5.6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 60 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: AD W7 Länge: 60.00 Normart: ISO Normnummer: 4017 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 5.6
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
AD W7
Länge:
60.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4017
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
5.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,1633*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,4933*
€ 1,77703
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4833*
€ 1,76513
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4133*
€ 1,68183
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3733*
€ 1,63423
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,1633*
€ 1,38433
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.