Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4017 M16X90 5.6 Sechskantschrauben, 5.6 AD W7/TRD 106, M 16x90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04017_AK.JPG
I04017_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4017 M16X90 5.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4017 M16X90 5.6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 90 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: AD W7 Länge: 90.00 Normart: ISO Normnummer: 4017 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 5.6
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
AD W7
Länge:
90.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4017
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
5.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,8133*
€ 3,34783
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.