Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4017 M16X90 GAL VZ 5.6 Sechskantschrauben, galvanisch verzinkt, 5.6, M 16x90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04017_AK.JPG
I04017_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4017 M16X90 GAL VZ 5.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4017 M16X90 GAL VZ 5.6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 90 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: AD W7 Länge: 90.00 Normart: ISO Normnummer: 4017 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 5.6
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
AD W7
Länge:
90.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4017
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
5.6
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 5.6 a2k m16, din 933, din 933 m16, ISO4017 M16X90 GAL VZ 5.6, 501ISO4017 M16X90 GAL VZ 5.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Stück
ab 375 Stück
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.