Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4017 M20X160 5.6 Sechskantschrauben, 5.6 AD W7/TRD 106, M 20x160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04017_AK.JPG
I04017_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4017 M20X160 5.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4017 M20X160 5.6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 160 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 20.00 Form: AD W7 Länge: 160.00 Normart: ISO Normnummer: 4017 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 5.6
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20.00
Form:
AD W7
Länge:
160.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4017
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
5.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,2433*
€ 6,23953
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,1633*
€ 6,14433
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,8833*
€ 5,81113
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,7633*
€ 5,66833
pro Stück
ab 180 Stück
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.