Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4017 M20X60 5.6 Sechskantschrauben, 5.6 AD W7/TRD 106, M 20x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04017_AK.JPG
I04017_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4017 M20X60 5.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4017 M20X60 5.6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 60 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 20.00 Form: AD W7 Länge: 60.00 Normart: ISO Normnummer: 4017 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 5.6
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20.00
Form:
AD W7
Länge:
60.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4017
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
5.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,4967*
€ 2,97107
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,666
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Stück
ab 175 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Stück
ab 450 Stück
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.