Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4017 M24X150 5.6 Sechskantschrauben, 5.6 AD W7/TRD 106, M 24x150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04017_AK.JPG
I04017_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4017 M24X150 5.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4017 M24X150 5.6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 24 x 150 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 24.00 Form: AD W7 Länge: 150.00 Normart: ISO Normnummer: 4017 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 5.6
Weitere Informationen:
Durchmesser:
24.00
Form:
AD W7
Länge:
150.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4017
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
5.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,0067*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,4967*
€ 6,54107
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,4167*
€ 6,44587
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,1367*
€ 6,11267
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9267*
€ 5,86277
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,8067*
€ 5,71997
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,0067*
€ 4,76797
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.