Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4017 M24X200 GAL VZ 8.8 Sechskantschrauben, galvanisch verzinkt, 8.8, M 24x200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04017_AK.JPG
I04017_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4017 M24X200 GAL VZ 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4017 M24X200 GAL VZ 8.8
EAN/GTIN:
     4043952451304
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 24 x 200 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 24.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 200.00 Normart: ISO Normnummer: 4017 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
24.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
200.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4017
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
150
10
€ 4,30*
ab € 2,7396*
€ 3,8877*
6 Tage
210
10
€ 5,99*
ab € 2,9158*
€ 4,0119*
Lager 8670
72
5
€ 4,90*
ab € 2,9625*
€ 4,1325*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,7259*
€ 4,9859*
3 Tage
210
10
Frei Haus
ab € 4,87*
€ 7,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,1325*
€ 4,91768
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,0125*
€ 4,77488
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,9125*
€ 4,65588
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6525*
€ 4,34648
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9625*
€ 3,52538
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,6625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.