Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4017 M30X200 GAL VZ 8.8 Sechskantschrauben, galvanisch verzinkt, 8.8, M 30x200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04017_AK.JPG
I04017_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4017 M30X200 GAL VZ 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4017 M30X200 GAL VZ 8.8
EAN/GTIN:
     4043952451656
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 200 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 30.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 200.00 Normart: ISO Normnummer: 4017 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
200.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4017
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 m30x200 8.8, din 933, din 933 8.8, 501ISO4017 M30X200 GAL VZ 8.8, ISO4017 M30X200 GAL VZ 8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
71
5
€ 4,90*
ab € 3,95*
€ 5,47*
3 Tage
71
1
€ 4,30*
ab € 3,6546*
€ 5,6193*
1 Tag
55
1
€ 5,59*
ab € 4,0826*
€ 5,8926*
6 Tage
78
1
€ 5,99*
ab € 4,0096*
€ 5,9479*
7 Tage
78
1
€ 7,99*
ab € 4,29*
€ 6,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,5093
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,2951
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,1761
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,7239
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.