Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4017 M30X70 GAL VZ 5.6 Sechskantschrauben, galvanisch verzinkt, 5.6, M 30x70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04017_AK.JPG
I04017_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4017 M30X70 GAL VZ 5.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4017 M30X70 GAL VZ 5.6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 70 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 30.00 Form: AD W7 Länge: 70.00 Normart: ISO Normnummer: 4017 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 5.6
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30.00
Form:
AD W7
Länge:
70.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4017
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
5.6
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din933 m30x70, din 933, din 933 m30, ISO4017 M30X70 GAL VZ 5.6, 501ISO4017 M30X70 GAL VZ 5.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,7433*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,8933*
€ 9,39303
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,6733*
€ 9,13123
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,3633*
€ 8,76233
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,1333*
€ 8,48863
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,9633*
€ 8,28633
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 5,7433*
€ 6,83453
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.