Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4017 M36X50 5.6 Sechskantschrauben, 5.6 AD W7/TRD 106, M 36x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04017_AK.JPG
I04017_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4017 M36X50 5.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4017 M36X50 5.6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 36 x 50 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 36.00 Form: AD W7 Länge: 50.00 Normart: ISO Normnummer: 4017 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 5.6
Weitere Informationen:
Durchmesser:
36.00
Form:
AD W7
Länge:
50.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4017
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
5.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,86*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,37*
€ 11,1503
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,21*
€ 10,9599
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,79*
€ 10,4601
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,48*
€ 10,0912
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,22*
€ 9,7818
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 6,86*
€ 8,1634
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.