Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4017 M36X70 5.6 Sechskantschrauben, 5.6 AD W7/TRD 106, M 36x70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04017_AK.JPG
I04017_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4017 M36X70 5.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4017 M36X70 5.6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 36 x 70 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 36.00 Form: AD W7 Länge: 70.00 Normart: ISO Normnummer: 4017 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 5.6
Weitere Informationen:
Durchmesser:
36.00
Form:
AD W7
Länge:
70.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4017
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
5.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,6052*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 11,5352*
€ 13,72689
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,4652*
€ 13,64359
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,8752*
€ 12,94149
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,5652*
€ 12,57259
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,2052*
€ 12,14419
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 8,6052*
€ 10,24019
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.