Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4017 M4X30 8.8 Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, 8.8, M 4x30


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
I04017_AK.JPG
I04017_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4017 M4X30 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4017 M4X30 8.8
EAN/GTIN:
     4043952442173
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 4 x 30 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 30.00 Normart: ISO Normnummer: 4017 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
30.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4017
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4500
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0168*
€ 0,0246*
Lager 8670
4500
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0181*
€ 0,0252*
2 Tage
3850
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0186*
€ 0,0259*
7 Tage
5500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0182*
€ 0,0263*
7 Tage
5500
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0195*
€ 0,0269*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0181* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 12,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.