Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4017 M6X16 5.6 Sechskantschrauben, 5.6 AD W7/TRD 106, M 6x16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04017_AK.JPG
I04017_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4017 M6X16 5.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4017 M6X16 5.6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 16 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: AD W7 Länge: 16.00 Normart: ISO Normnummer: 4017 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 5.6
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
AD W7
Länge:
16.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4017
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
5.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0614*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1309*
€ 0,15577
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1299*
€ 0,15458
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1257*
€ 0,14958
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0754*
€ 0,08973
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0614*
€ 0,07307
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.