Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4017 M8X10 5.6 Sechskantschrauben, 5.6 AD W7/TRD 106, M 8x10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04017_AK.JPG
I04017_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4017 M8X10 5.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4017 M8X10 5.6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 10 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: AD W7 Länge: 10.00 Normart: ISO Normnummer: 4017 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 5.6
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
AD W7
Länge:
10.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4017
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
5.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0613*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1509*
€ 0,17957
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0971*
€ 0,11555
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,079*
€ 0,09401
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0771*
€ 0,09175
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0749*
€ 0,08913
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0613*
€ 0,07295
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.