Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4017 M8X12 GAL VZ 8.8 Sechskantschrauben, galvanisch verzinkt, 8.8, M 8x12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04017_AK.JPG
I04017_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4017 M8X12 GAL VZ 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4017 M8X12 GAL VZ 8.8
EAN/GTIN:
     4043952449288
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 12 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 12.00 Normart: ISO Normnummer: 4017 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
12.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4017
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4200
200
€ 4,30*
ab € 0,0279*
€ 0,0419*
Lager 8670
4000
200
€ 4,90*
ab € 0,0303*
€ 0,0427*
1 Tag
4060
200
€ 5,59*
ab € 0,0311*
€ 0,0438*
5 Tage
5800
200
€ 5,99*
ab € 0,0305*
€ 0,0445*
7 Tage
5800
200
€ 7,99*
ab € 0,0325*
€ 0,0458*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0397*
€ 0,04724
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 8,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.