Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4017 M8X20 10.9 Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, 10.9, M 8x20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04017_AK.JPG
I04017_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4017 M8X20 10.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4017 M8X20 10.9
EAN/GTIN:
     4043952433249
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 20 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 20.00 Normart: ISO Normnummer: 4017 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 10.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
20.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4017
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 10.9, din 933, 501ISO4017 M8X20 10.9, ISO4017 M8X20 10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1800
200
€ 4,30*
ab € 0,0437*
€ 0,0647*
8 Tage
200
200
€ 5,99*
ab € 0,0481*
€ 0,0687*
Lager 8670
nicht lagernd
200
€ 4,90*
ab € 0,0508*
€ 0,07*
7 Tage
400
200
€ 7,99*
ab € 0,0512*
€ 0,0706*
21 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0595*
€ 0,0821*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0632*
€ 0,07521
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0611*
€ 0,07271
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 14,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.