Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4032 M20 FEUER VZ 8 Sechskantmuttern, feuerverzinkt, 8.8, ISO-Typ 1, M 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04032_AK.JPG
I04032_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4032 M20 FEUER VZ 8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4032 M20 FEUER VZ 8
EAN/GTIN:
     4043952467053
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 8 feuerverzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 20 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 20.00 Form: Ohne Formangabe Normart: ISO Normnummer: 4032 Oberfläche: feuerverzinkt Werkstoff: 8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
ISO
Normnummer:
4032
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
8
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 feuerverzinkt, din en iso 4032, din en iso 4032 m20, ISO4032 M20 FEUER VZ 8, 501ISO4032 M20 FEUER VZ 8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,1975*
€ 0,2575*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,1879*
€ 0,259*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1966*
€ 0,2806*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,2049*
€ 0,2809*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,2176*
€ 0,2876*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2575*
€ 0,30643
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2475*
€ 0,29453
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2375*
€ 0,28263
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2275*
€ 0,27073
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1975*
€ 0,23503
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.