Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO7093 8 GAL VZ Flache Scheiben, Stahl, galv. verz., 8/8,4x24x2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
I07093_AK.JPG
I07093_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO7093 8 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO7093 8 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952505717
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
ISO 7093-1 Stahl 200 HV galvanisch verzinkt Flache Scheiben, große Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 8 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Normart: ISO Normnummer: 7093 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl 200 HV
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
ISO
Normnummer:
7093
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, din 9021, 501ISO7093 8 GAL VZ, ISO7093 8 GAL VZ
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11000
500
€ 5,99*
ab € 0,0237*
€ 0,0339*
5 Tage
8000
500
€ 4,30*
ab € 0,0247*
€ 0,0364*
Lager 8670
8000
500
€ 4,90*
ab € 0,0268*
€ 0,0372*
1 Tag
7700
500
€ 5,59*
ab € 0,0276*
€ 0,0382*
6 Tage
11000
500
€ 7,99*
ab € 0,0288*
€ 0,0398*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0268*
€ 0,03189
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0268* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 18,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.