Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO8675 M24X2 A4 Sechskantmuttern, Fein, Form B, A4, M 24x2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
I08675_AK.JPG
I08675_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO8675 M24X2 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO8675 M24X2 A4
EAN/GTIN:
     4043952571743
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
ISO 8675
Sechskantmutter DIN EN ISO 8675
ISO 8675 A 4 Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen und metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x 2 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 24.00 Form: Ohne Formangabe Normart: ISO Normnummer: 8675 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
24.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
ISO
Normnummer:
8675
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 8675, din en iso 8675, ISO8675 M24X2 A4, 501ISO8675 M24X2 A4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
480
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,6778*
€ 1,0089*
Lager 8670
450
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,7338*
€ 1,0238*
1 Tag
315
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,7543*
€ 1,0543*
6 Tage
450
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,7676*
€ 1,0676*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,8757*
€ 1,2257*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,0238*
€ 1,21832
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,9638*
€ 1,14692
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,9338*
€ 1,11122
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,8938*
€ 1,06362
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 0,7338*
€ 0,87322
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,7338* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 10,238* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.