Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO8676 M24X2X100 8.8 Sechskantschrauben, 8.8, M 24x2x100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I08676_AK.JPG
I08676_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO8676 M24X2X100 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO8676 M24X2X100 8.8
EAN/GTIN:
     4043952573907
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
ISO 8676 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x2 x100 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 24.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 100.00 Normart: ISO Normnummer: 8676 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
24.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
100.00
Normart:
ISO
Normnummer:
8676
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
10
€ 4,30*
ab € 1,9728*
€ 2,7936*
Lager 8670
200
10
€ 4,90*
ab € 2,14*
€ 2,85*
8 Tage
280
10
€ 7,99*
ab € 2,1975*
€ 2,9275*
2 Tage
196
10
€ 5,59*
ab € 2,1975*
€ 2,9275*
7 Tage
280
10
€ 5,99*
ab € 2,1583*
€ 2,952*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.