Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO8752 16X80 Spannstifte, Stahl, geschlitzt,schwere Ausführung, 16x80


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
I08752_AK.JPG
I08752_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO8752 16X80
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO8752 16X80
EAN/GTIN:
     4043952589090
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, schwere Ausführung - Abmessung: 16 x 80 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 80.00 Normart: ISO Normnummer: 8752 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
80.00
Normart:
ISO
Normnummer:
8752
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
550
25
€ 4,30*
ab € 0,6183*
€ 0,8757*
Lager 8670
550
25
€ 4,90*
ab € 0,67*
€ 0,89*
1 Tag
543
25
€ 5,59*
ab € 0,6878*
€ 0,9178*
5 Tage
775
25
€ 5,99*
ab € 0,6756*
€ 0,9254*
7 Tage
775
25
€ 7,99*
ab € 0,70*
€ 0,93*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,67* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 22,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.