Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO8752 2,5X14 KP Spannstifte, Stahl, geschlitzt,schwere Ausführung, 2,5x14


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
I08752_AK.JPG
I08752_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO8752 2,5X14 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO8752 2,5X14 KP
EAN/GTIN:
     4043952591543
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, schwere Ausführung - Abmessung: 2,5 x 14 VE=K (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 2.50 Form: Ohne Formangabe Länge: 14.00 Normart: ISO Normnummer: 8752 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.50
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
14.00
Normart:
ISO
Normnummer:
8752
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1200
200
€ 4,30*
ab € 0,0208*
€ 0,0316*
1 Tag
1260
200
€ 5,59*
ab € 0,0232*
€ 0,0332*
5 Tage
1800
200
€ 5,99*
ab € 0,0227*
€ 0,0336*
7 Tage
1800
200
€ 7,99*
ab € 0,0241*
€ 0,0346*
Lager 8670
1200
200
€ 4,90*
ab € 0,0256*
€ 0,0365*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0256* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 7,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.