Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R83933 5/8UNC1 1/2 G5 38 GV Sechskantschraube, 5/8 UNC x 1 1/2 (38 mm) Grade 5 (8.8)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04017_AK.JPG
I04017_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R83933 5/8UNC1 1/2 G5 38 GV
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R83933 5/8UNC1 1/2 G5 38 GV
EAN/GTIN:
     4051426733405
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
Sechskantschrauben nach ASME
sechskantschrauben nach asme
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Grade 5 (~8.8) Oberfläche: galvanisch verzinkt Länge: 38 mm
Weitere Informationen:
Länge:
38 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Grade 5 (~8.8)
Weitere Suchbegriffe: R83933 5/8UNC1 1/2 G5 38 GV, 501R83933 5/8UNC1 1/2 G5 38 GV
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
575
25
€ 4,30*
ab € 0,3803*
€ 0,5535*
Lager 8670
575
25
€ 4,90*
ab € 0,4115*
€ 0,5715*
2 Tage
720
25
€ 4,95*
ab € 0,4169*
€ 0,5769*
1 Tag
560
25
€ 5,59*
ab € 0,4234*
€ 0,5834*
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 0,4158*
€ 0,5881*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5715*
€ 0,68009
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5615*
€ 0,66819
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5415*
€ 0,64439
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5215*
€ 0,62059
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4915*
€ 0,58489
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4115*
€ 0,48969
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 14,2875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.