Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88087 M8X30 GAL VZ Verbindungsmuffen, Sechskant, Stahl, M 8x30 SW13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R88087_AK.JPG
R88087_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88087 M8X30 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88087 M8X30 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952660980
Suchbegriffe:
Verbindungsmuffe für Gewindestange
Verbindungsmuffe für Gewindestäbe
Verbindungsmutter
Distanzmuffe
Artikel 88087 Stahl galvanisch verzinkt Verbindungsmuffen, Sechskant, durchgehendes Innengewinde - Abmessung: M 8 x 30 SW13 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 30.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88087 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
30.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88087
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Langmutter, Verlängerungsmutter, verbindungsmutter m8, verbindungsmutter, langmutter m8, 501R88087 M8X30 GAL VZ, R88087 M8X30 GAL VZ
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2168
100
€ 4,30*
ab € 0,1195*
€ 0,1778*
Lager 8670
2200
100
€ 4,90*
ab € 0,128*
€ 0,181*
4 Tage
2790
100
€ 5,49*
ab € 0,131*
€ 0,187*
1 Tag
2100
100
€ 5,59*
ab € 0,1341*
€ 0,1891*
6 Tage
3000
100
€ 7,99*
ab € 0,1401*
€ 0,1971*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.