Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88091 4X35/22-T20 GAL VZ Abc-Spax-Schrauben, Stahl gehärtet, Seko,4x35/22-T


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
R88091_TG_AK.JPG
R88091_TG_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88091 4X35/22-T20 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88091 4X35/22-T20 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4003530096815
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Artikel 88091 St. SPAX Seko-T-Tg Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Teilgewinde, T-STAR - Abmessung: 4 x 35/22-T20 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: SPAX Seko-T-Tg Länge: 35.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88091 Oberfläche: WIROX Werkstoff: St.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
SPAX Seko-T-Tg
Länge:
35.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88091
Oberfläche:
WIROX
Werkstoff:
St.
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube torx 4x35 senkkopf, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, R88091 4X35/22-T20 GAL VZ, 501R88091 4X35/22-T20 GAL VZ
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0314*
€ 0,0402*
1 Tag
253000
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0367*
€ 0,0466*
4 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 15,73*
€ 20,31*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 17,13*
€ 22,05*
Lager 8670
9
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 25,25*
€ 32,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,31*
€ 38,4489
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,81*
€ 31,9039
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 26,28*
€ 31,2732
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 25,44*
€ 30,2736
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 25,25*
€ 30,0475
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,19*
Zubehör
SPAX International
5000009192209
ab € 0,0122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.