Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88091 4X45/30-T20 A2 KP Abc-Spax/Holzbau-Schrauben, A2,4x45/30-T20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R88091_TG_AK.JPG
R88091_TG_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88091 4X45/30-T20 A2 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88091 4X45/30-T20 A2 KP
EAN/GTIN:
     4003530091865
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Artikel 88091 A 2 SPAX Seko-T-Tg SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Teilgewinde, T-STAR - Abmessung: 4 x 45/30-T20 VE=K (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: SPAX Seko-T-Tg Länge: 45.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88091 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
SPAX Seko-T-Tg
Länge:
45.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88091
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube 4x45 torx a2 teilgewinde, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, R88091 4X45/30-T20 A2 KP, 501R88091 4X45/30-T20 A2 KP
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1800
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,0453*
€ 0,0673*
3 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,0663*
€ 0,0927*
8 Tage
1800
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0745*
€ 0,1046*
Lager 8670
2000
200
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,076*
€ 0,1068*
5 Tage
3800
200
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0812*
€ 0,1155*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1068*
€ 0,12709
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0945*
€ 0,11246
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,076*
€ 0,09044
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 21,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
Zubehör
SPAX International
886540009200000
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.