Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88091 6X50/43-T30 A2 KP Abc-Spax/Holzbau-Schrauben, A2,6x50/43-T


Menge:  Packung  
Produktinformationen
R88091_VG_AK.JPG
R88091_VG_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88091 6X50/43-T30 A2 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88091 6X50/43-T30 A2 KP
EAN/GTIN:
     4003530168345
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Artikel 88091 A 2 SPAX Seko-T SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, T-STAR - Abmessung: 6 x 50/43-T30 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: SPAX Seko-T Länge: 50.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88091 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
SPAX Seko-T
Länge:
50.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88091
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2166*
€ 0,2866*
2 Tage
1700
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2359*
€ 0,3059*
2 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 10,77*
€ 15,43*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,86*
€ 15,45*
Lager 8670
5
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 17,77*
€ 23,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,27*
€ 27,6913
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,21*
€ 22,8599
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,69*
€ 22,2411
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 17,97*
€ 21,3843
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 17,77*
€ 21,1463
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1777* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071037001
ab € 1,67*
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,89*
Zubehör
SPAX International
5000009192309
ab € 0,976*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.