Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88093 4,5X25/22-Z GAL VZ Abc-Spax-Schrauben, Stahl gehärtet, Ruko,4,5x25/22-Z


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
R88093_Z_AK.JPG
R88093_Z_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88093 4,5X25/22-Z GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88093 4,5X25/22-Z GAL VZ
EAN/GTIN:
     4003530015342
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Artikel 88093 Stahl SPAX Ruko-Z Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Halbrundkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 4,5 x 25/22-Z VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.50 Form: SPAX Ruko-Z Länge: 25.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88093 Oberfläche: WIROX Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.50
Form:
SPAX Ruko-Z
Länge:
25.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88093
Oberfläche:
WIROX
Werkstoff:
Stahl
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
667000
1000
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,02401*
€ 0,03181*
2 Tage
unbekannt
1000
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,0252*
€ 0,0331*
Lager 8670
1000
1000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0335*
1000
pro Box
€ 4,80*
ab € 0,0263*
€ 0,0346*
6 Tage
1000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,031*
€ 0,0419*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0254* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 33,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,37*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.