Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88093 4X40/37-Z GAL VZ Abc-Spax-Schrauben, Stahl gehärtet, Ruko,4x40/37-Z


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
R88093_Z_AK.JPG
R88093_Z_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88093 4X40/37-Z GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88093 4X40/37-Z GAL VZ
EAN/GTIN:
     4003530015250
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Artikel 88093 Stahl SPAX Ruko-Z Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Halbrundkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 4 x 40/37-Z VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: SPAX Ruko-Z Länge: 40.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88093 Oberfläche: WIROX Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
SPAX Ruko-Z
Länge:
40.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88093
Oberfläche:
WIROX
Werkstoff:
Stahl
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
241500
500
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,02456*
€ 0,03316*
Lager 8670
13500
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0344*
2 Tage
unbekannt
500
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,0253*
€ 0,0344*
500
pro Box
€ 4,80*
ab € 0,0268*
€ 0,0362*
1 Tag
13300
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0322*
€ 0,0429*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0255* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 17,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,37*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.