Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88094 4X50/45-Z GAL VZ GB Abc-Spax-Schrauben, Stahl gehärtet C, Seko, 4x50/45-Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R88094_VG_AK.JPG
R88094_VG_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88094 4X50/45-Z GAL VZ GB
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88094 4X50/45-Z GAL VZ GB
EAN/GTIN:
     4003530004940
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche YELLOX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 4 x 50/45-Z VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: SPAX Seko-Z Länge: 50.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88094 Oberfläche: YELLOX Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
SPAX Seko-Z
Länge:
50.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88094
Oberfläche:
YELLOX
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben senkkopf spax 4,0 x 50mm, spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube spax, 501R88094 4X50/45-Z GAL VZ GB, R88094 4X50/45-Z GAL VZ GB
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,0219*
€ 0,0306*
3 Tage
1800
500
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,0223*
€ 0,0309*
3 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,0301*
€ 0,0416*
6 Tage
2000
500
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0377*
€ 0,0518*
Lager 8670
2000
500
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0383*
€ 0,0521*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 26,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.