Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88099 5X70/60-Z GAL VZ Spanplattenschrauben/Abc-Spax Senkkopf,5x70/60-Z


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
R88099_AK.JPG
R88099_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88099 5X70/60-Z GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88099 5X70/60-Z GAL VZ
EAN/GTIN:
     4003530017216
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Artikel 88099 St. SPAX Seko-Z-Kb Oberfläche WIROX SPAX-Universalschraube, Senkkopf, Pozidriv-Kreuzschlitz, mit Kopfbohrung - Abmessung: 5 x 70/60-Z VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: SPAX Seko-Z-Kb Länge: 70.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88099 Oberfläche: WIROX Werkstoff: St.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
SPAX Seko-Z-Kb
Länge:
70.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88099
Oberfläche:
WIROX
Werkstoff:
St.
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube spax senkkopf kreuzschlitz z 5x 70, spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube 5x70, R88099 5X70/60-Z GAL VZ, 501R88099 5X70/60-Z GAL VZ
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
167400
200
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,13755*
€ 0,18155*
2 Tage
unbekannt
200
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,1438*
€ 0,1878*
12 Tage
nicht lagernd
200
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,1474*
€ 0,2146*
Lager 8670
1200
200
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,185*
€ 0,235*
1 Tag
1120
200
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,1884*
€ 0,2384*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Kartonagen
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Kartonage
ab 600000 Kartonagen
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,185* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 200 Kartonagen ( entspricht € 47,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.