Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88104 5,3X30 GAL VZ Kotflügelscheiben aus Stahl, C, 5,3x30x1,5


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
R88104_AK.JPG
R88104_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88104 5,3X30 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88104 5,3X30 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952665633
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Artikel 88104 Stahl galvanisch verzinkt Kotflügelscheiben, Produktklasse C (g) - Abmessung: 5,3 x30 x1,5 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.30 Form: Ohne Formangabe Länge: 30.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88104 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.30
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
30.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88104
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kotflügelscheibe, R88104 5,3X30 GAL VZ, 501R88104 5,3X30 GAL VZ
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,49*
ab € 0,024*
€ 0,0348*
Lager 8670
unbekannt
200
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0367*
5 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,30*
ab € 0,0254*
€ 0,0387*
17 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,99*
ab € 0,0289*
€ 0,0421*
9 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0298*
€ 0,0423*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0255* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 7,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.