Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88107 M8X30 A2 Flachrundschrauben, A2, M 8x30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R88107_AK.JPG
R88107_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88107 M8X30 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88107 M8X30 A2
EAN/GTIN:
     4043952666449
Suchbegriffe:
Becherschraube
Becherschrauben
Bordwandschraube
Edelstahlbordwandschraube
Artikel 88107 A 2 Flachrundschrauben mit Schlitz, Bordwandschr., mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 30 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 30.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88107 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
30.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88107
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: becherschrauben a2 m 8 x 30, becherschraube m8, becherschraube a2, 501R88107 M8X30 A2, R88107 M8X30 A2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
5800
200
€ 4,90*
ab € 0,185*
€ 0,235*
4 Tage
5800
200
€ 4,30*
ab € 0,1757*
€ 0,236*
2 Tage
5220
200
€ 4,95*
ab € 0,1918*
€ 0,2518*
7 Tage
5800
200
€ 5,99*
ab € 0,1915*
€ 0,2571*
8 Tage
5800
200
€ 7,99*
ab € 0,2033*
€ 0,2633*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 47,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.