Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88113 M6X40 A2 Diebstahlhemmende Schrauben, A2 Flako-M, M 6x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R88113_AK.JPG
R88113_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88113 M6X40 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88113 M6X40 A2
EAN/GTIN:
     4051427099128
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschraube m6x40
sicherheitsschrauben m6
reyher sicherheitsschrauben
Artikel 88113 A 2 Pin-I6kt. Diebstahlhemmende Schrauben m. Flachkopf ~ ISO 7380, mit ISK und Zapfen - Abmessung: M 6 x 40 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Pin-I6kt. Länge: 40.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88113 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Pin-I6kt.
Länge:
40.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88113
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: R88113 M6X40 A2, 501R88113 M6X40 A2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,0937*
€ 0,137*
Lager 8670
800
100
€ 4,90*
ab € 0,102*
€ 0,14*
3 Tage
990
100
€ 5,49*
ab € 0,1031*
€ 0,1421*
2 Tage
770
100
€ 5,59*
ab € 0,1047*
€ 0,1437*
6 Tage
1100
100
€ 5,99*
ab € 0,1028*
€ 0,146*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.