| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501R88114 3,5X25 A2 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: R88114 3,5X25 A2 EAN/GTIN: 4043952736081 |
| |
|
| | |
| Artikel 88114 A 2 PIN-ISR Diebstahlhemmende Schrauben, Linsenkopf DIN 7981, Blechschr.-gew., ISR u. Zapfen - Abmessung: 3,5 x 25 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.50 Form: PIN-ISR Länge: 25.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88114 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 3.50 | Form: | PIN-ISR | Länge: | 25.00 | Normart: | REYHER-Artikel | Normnummer: | 88114 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 14585, DIN 7981 ISR, DIN 7981 Innensechsrund, DIN 7981 TORX, DIN EN ISO 14585, ISO 14585, Sicherheitsschraube, blechschrauben din 7981 a2, blechschraube din en iso 14585, 501R88114 3,5X25 A2, R88114 3,5X25 A2 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0214* | € 0,0332* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,023* | € 0,0347* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0238* | € 0,0347* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,0249* | € 0,0363* | | | | Lager 8670 | | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0255* | € 0,0371* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,71* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|