Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88116 M10X80 A2 Diebstahlhemmende Schrauben, A2 Flako, M10x80-T45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R88116_AK.JPG
R88116_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88116 M10X80 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88116 M10X80 A2
EAN/GTIN:
     4043952737149
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschrauben 10x80
sicherheitsschrauben torx
sicherheitsschrauben m10
Artikel 88116 A 2 PIN-ISR Diebstahlhemmende Schrauben m. Flachkopf ~ ISO 7380, mit ISR und Zapfen - Abmessung: M10 x 80-T45 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: PIN-ISR Länge: 80.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88116 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
PIN-ISR
Länge:
80.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88116
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: R88116 M10X80 A2, 501R88116 M10X80 A2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,4794*
€ 0,6587*
Lager 8670
800
100
€ 4,90*
ab € 0,5225*
€ 0,6725*
1 Tag
560
100
€ 5,59*
ab € 0,5339*
€ 0,6939*
6 Tage
800
100
€ 5,99*
ab € 0,5244*
€ 0,70*
7 Tage
800
100
€ 7,99*
ab € 0,5577*
€ 0,7177*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6725*
€ 0,80028
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6625*
€ 0,78838
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6225*
€ 0,74078
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5925*
€ 0,70508
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5725*
€ 0,68128
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,5225*
€ 0,62178
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 67,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.