Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88120 S3 A2 KP Schnorr-Sperrzahnscheiben, A2, S3x5,5x0,45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R88120_AK.JPG
R88120_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88120 S3 A2 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88120 S3 A2 KP
EAN/GTIN:
     4043952737750
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
Rippenscheibe
Artikel 88120 A 2 Form S SCHNORR-Sperrzahnscheiben, beidseitig gezahnt - Abmessung: S 3 x5,5x0,45 VE=K (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.00 Form: Form S Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88120 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.00
Form:
Form S
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88120
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Sperrkantring, Sperrkantscheibe, rippenscheibe m4 a2, sperrkantring, sperrkantscheibe v2a, R88120 S3 A2 KP, 501R88120 S3 A2 KP
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 5,00*
ab € 0,0144*
€ 0,0192*
2 Tage
unbekannt
200
€ 9,00*
ab € 0,0295*
€ 0,0417*
Lager 8670
3800
200
€ 4,90*
ab € 0,0304*
€ 0,0425*
2 Tage
2800
200
€ 5,59*
ab € 0,0312*
€ 0,0437*
7 Tage
4000
200
€ 5,99*
ab € 0,0305*
€ 0,0444*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0425*
€ 0,05058
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 8,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schnorr
410750
ab € 0,0157*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.