Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88120 S4 Schnorr-Sperrzahnscheiben aus Federstahl, S4x7x0,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R88120_AK.JPG
R88120_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88120 S4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88120 S4
EAN/GTIN:
     4043952667712
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
Rippenscheibe
Artikel 88120 Federstahl Form S SCHNORR-Sperrzahnscheiben, beidseitig gezahnt, für Schrauben mit Fkl. Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Form S Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88120 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Form S
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88120
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
24000
1000
€ 4,90*
ab € 0,00895*
€ 0,01246*
1 Tag
25200
1000
€ 5,49*
ab € 0,00907*
€ 0,01259*
1 Tag
19600
1000
€ 5,59*
ab € 0,00918*
€ 0,01273*
6 Tage
28000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00896*
€ 0,01302*
7 Tage
28000
1000
€ 7,99*
ab € 0,00959*
€ 0,0133*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01246*
€ 0,01483
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01228*
€ 0,01461
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01164*
€ 0,01385
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01131*
€ 0,01346
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01083*
€ 0,01289
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00895*
€ 0,01065
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 12,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.