| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501R88120 S5 KP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: R88120 S5 KP EAN/GTIN: 4043952667934 |
| |
|
| | |
| Artikel 88120 Federstahl Form S SCHNORR-Sperrzahnscheiben, beidseitig gezahnt, für Schrauben mit Fkl. Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Form S Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88120 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 5.00 | Form: | Form S | Normart: | REYHER-Artikel | Normnummer: | 88120 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | pro Box | € 5,00* | ab € 0,00901* | € 0,01162* | | | | | 3 Tage | | | 250 | | pro Box | € 9,00* | ab € 0,0204* | € 0,0288* | | | | Lager 8670 | | | | 250 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0265* | € 0,0375* | | | | | | 4 Tage | | | 2250 | | pro Box | Frei Haus | ab € 0,0271* | € 0,0379* | | | | | 7 Tage | | | 250 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0263* | € 0,0386* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0265* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen | Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 9,375* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|