Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88120 S5 MECH VZ KP Schnorr-Sperrzahnscheiben aus Federstahl, S5x9x0,6


Menge:  Box  
Produktinformationen
R88120_AK.JPG
R88120_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88120 S5 MECH VZ KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88120 S5 MECH VZ KP
EAN/GTIN:
     4043952668207
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
Rippenscheibe
Artikel 88120 Federstahl Form S mechanisch verz. SCHNORR-Sperrzahnscheiben, beidseitig gezahnt, für Schrauben mit Fkl. Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Form S Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88120 Oberfläche: mechanisch verz. Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
Form S
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88120
Oberfläche:
mechanisch verz.
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Sperrkantring, Sperrkantscheibe, schnorr-scheiben, sperrkantring, R88120 S5 MECH VZ KP, 501R88120 S5 MECH VZ KP
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,00954*
€ 0,0134*
2 Tage
unbekannt
250
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,0202*
€ 0,0301*
23 Tage
nicht lagernd
250
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0228*
€ 0,0338*
Lager 8670
nicht lagernd
250
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0264*
€ 0,0387*
16 Tage
nicht lagernd
250
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0265*
€ 0,0403*
Menge:  Box  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0264* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 9,675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schnorr
881200049050000
ab € 0,00824*
Ähnlich
Schnorr
881210140050000
ab € 0,0136*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.