Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88132 NL20 21,4X30,7X3,4 NORD-LOCK-Sicherungsscheiben, Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R88132_BR_3D.JPG
R88132_BR_3D.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88132 NL20 21,4X30,7X3,4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88132 NL20 21,4X30,7X3,4
EAN/GTIN:
     7330948201737
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Artikel 88132 Stahl vergütet zinklamellenbesch. NORD-LOCK-Scheiben, Standard, paarweise verbunden - Abmessung: NL 20 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 20.00 Form: Ohne Formangabe Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88132 Oberfläche: zinklamellenbesch. Werkstoff: Stahl vergütet
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88132
Oberfläche:
zinklamellenbesch.
Werkstoff:
Stahl vergütet
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheiben ohne Norm, unterlegscheibe ohne norm durchmesser 20, unterlegscheibe ohne norm, unterlegscheiben ohne norm m20, R88132 NL20 21,4X30,7X3,4, 501R88132 NL20 21,4X30,7X3,4
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1440
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8667*
€ 1,0867*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,8926*
€ 1,1226*
3 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9789*
€ 1,2189*
Lager 8670
1100
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,995*
€ 1,245*
2 Tage
1120
100
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,0278*
€ 1,2778*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,245*
€ 1,48155
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,195*
€ 1,42205
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,995*
€ 1,18405
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 124,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEICO
880320300200000
ab € 1,7154*
Ähnlich
Nord-Lock
1542
ab € 5,03*
Ähnlich
Nord-Lock
881320340200000
ab € 1,2864*
Ähnlich
Nord-Lock
881329400200000
ab € 3,0217*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.