Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88149 M8X200 A2 Stockschrauben, A2, Typ 23E, M 8x200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R88149_AK.JPG
R88149_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88149 M8X200 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88149 M8X200 A2
EAN/GTIN:
     4043952671795
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschraube a2 m8x200
stockschrauben m8
stockschrauben m8x200
Artikel 88149 A 2 Typ 23 E Stockschrauben mit metrischem und Holzschraubengewinde - Abmessung: M 8 x 200 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 200.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88149 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
200.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88149
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: R88149 M8X200 A2, 501R88149 M8X200 A2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
50
€ 4,30*
ab € 0,4816*
€ 0,681*
Lager 8670
300
50
€ 4,90*
ab € 0,5225*
€ 0,6925*
2 Tage
405
50
€ 4,95*
ab € 0,5276*
€ 0,6976*
1 Tag
315
50
€ 5,59*
ab € 0,5364*
€ 0,7164*
5 Tage
450
50
€ 5,99*
ab € 0,5267*
€ 0,7224*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6925*
€ 0,82408
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6525*
€ 0,77648
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6225*
€ 0,74078
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5925*
€ 0,70508
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5225*
€ 0,62178
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.