Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501R88510 10 MS Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: R88510 10 MS EAN/GTIN: 4006209505106 |
| |
|
| | |
| Artikel 88510 Nylon armiert M Konus Messing FISCHER Dübel M mit Innengewinde-Konus für Schrauben mit M-Gewinde - Abmessung: M 10 x 60 / 20 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: M Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88510 Oberfläche: Konus Messing Werkstoff: Nylon armiert Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 10.00 | Form: | M | Normart: | REYHER-Artikel | Normnummer: | 88510 | Oberfläche: | Konus Messing | Werkstoff: | Nylon armiert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Box | € 9,00* | ab € 2,0222* | € 2,6222* | | | | Lager 8670 | | | | 10 | | pro Box | € 4,90* | ab € 2,0675* | € 2,6875* | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,99* | ab € 2,0857* | € 2,7175* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,59* | ab € 2,1339* | € 2,7539* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,45* | ab € 2,24* | € 2,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,0675* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 26,875* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|