Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88523 M6X85 GAL VZ Fischer-Injections-Gewinde-Stangen aus Stahl, FIS A M6x85


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
R88523_AK.JPG
R88523_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88523 M6X85 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88523 M6X85 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4006209902721
Suchbegriffe:
Ankerstange
fischer ankerstange m6
fischer ankerstange
ankerstange m6
Artikel 88523 Stahl FIS A galvanisch verzinkt FISCHER Ankerstangen FIS A, mit Mutter und Scheibe - Abmessung: FIS A M 6x 85 VE=S (20 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: FIS A Länge: 85.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88523 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
FIS A
Länge:
85.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88523
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 501R88523 M6X85 GAL VZ, R88523 M6X85 GAL VZ
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,5071*
€ 0,7371*
3 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,5199*
€ 0,7599*
Lager 8670
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,545*
€ 0,775*
6 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5505*
€ 0,7963*
18 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,5361*
€ 0,802*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,685*
€ 0,81515
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,625*
€ 0,74375
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 15,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.