Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88913 M8X20 10.9 Sechskant-Flanschschraube, Ripp,M 8x20


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
R88913_AK.JPG
R88913_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88913 M8X20 10.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88913 M8X20 10.9
EAN/GTIN:
     4043952687826
Suchbegriffe:
Schraube mit Flansch
Sechskantschraube ohne Norm
Sicherungsschraube
Sperrrippenschraube
Artikel 88913 100 RIPP Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen, Flansch, Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 20 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: RIPP Länge: 20.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88913 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 100
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
RIPP
Länge:
20.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88913
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
100
Weitere Suchbegriffe: Sperrzahnschraube, sperrzahnschrauben m8, sicherungsschraube, 501R88913 M8X20 10.9, R88913 M8X20 10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
800
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1145*
€ 0,1515*
5 Tage
1000
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,111*
€ 0,1558*
2 Tage
560
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1237*
€ 0,1627*
7 Tage
800
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1201*
€ 0,1628*
7 Tage
800
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1292*
€ 0,1682*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,1515*
€ 0,18029
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,1485*
€ 0,17672
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1425*
€ 0,16958
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1365*
€ 0,16244
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,1295*
€ 0,15411
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1145* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 30,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.