Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88938 M16X80 A4 Hammerkopf-/Halfenschrauben, Mu A4 Typ 38/17,M16x80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R88938_AK.JPG
R88938_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88938 M16X80 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88938 M16X80 A4
EAN/GTIN:
     4043952690550
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Artikel 88938 Mu A 4 HS 38/17 Hammerkopf-/Halfen-Schrauben, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 16 x 80 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: HS 38/17 Länge: 80.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88938 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Mu A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
HS 38/17
Länge:
80.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88938
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Mu A 4
Weitere Suchbegriffe: hakenkopfschraube 16 x 80, hakenkopfschraube halfen, hakenkopfschraube, R88938 M16X80 A4, 501R88938 M16X80 A4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
90
10
Frei Haus
ab € 34,02*
€ 38,29*
1 Tag
90
10
Frei Haus
ab € 34,61*
€ 39,01*
3 Tage
90
10
Frei Haus
ab € 34,50*
€ 39,19*
6 Tage
90
10
Frei Haus
ab € 34,865*
€ 39,385*
1 Tag
63
10
Frei Haus
ab € 35,055*
€ 39,385*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 38,29*
€ 45,5651
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,03*
€ 45,2557
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,78*
€ 42,5782
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,99*
€ 41,6381
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 34,02*
€ 40,4838
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 382,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.