Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520131-2516-B SANDVIK EasyFix - Aufnahme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419581_d50_0_0tl02_04.1790336417.jpg
202419581_d50_0_0tl02_04.1790336417.jpg
202427257_d50_0_0tl04_00.2770290516.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520131-2516-B
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     131-2516-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520131-2516-B
131-2516-B
1312516B
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -metric: 25 x 25 Funktionslänge L: 80 mm Planlaufeinstellung ADINTW: Cylindrical clamping (sleeve) -metric: 16
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -metric: 25 x 25
Funktionslänge L:
80 mm
Planlaufeinstellung ADINTW:
Cylindrical clamping (sleeve) -metric: 16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,97*
€ 260,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,60*
€ 256,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 213,46*
€ 254,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,76*
€ 243,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 204,08*
€ 242,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 200,93*
€ 239,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,91*
€ 233,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,39*
€ 205,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.