Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520131-3225-B SANDVIK EasyFix - Aufnahme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419581_d50_0_0tl02_04.1790336417.jpg
202419581_d50_0_0tl02_04.1790336417.jpg
202427257_d50_0_0tl04_00.2770290516.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520131-3225-B
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     131-3225-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
131-3225-B
520131-3225-B
1313225B
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -metric: 32 x 40 Funktionslänge L: 100 mm Planlaufeinstellung ADINTW: Cylindrical clamping (sleeve) -metric: 25
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -metric: 32 x 40
Funktionslänge L:
100 mm
Planlaufeinstellung ADINTW:
Cylindrical clamping (sleeve) -metric: 25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 251,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,15*
€ 377,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,82*
€ 368,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 306,01*
€ 364,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 305,51*
€ 363,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,75*
€ 342,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,44*
€ 333,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,55*
€ 299,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.